https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4X4-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmd3WkM4eE1EUXhPRFk1T1RFd09ETTRNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk5GZzBYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NTY1NmQ5NmZhM2UxNzIwOGNkZTM4ZTNjOWRkM2IxNzZjNWVkMWVkM2YzMzdjYmYyODMxMWMzNGViZDY4OThh
TSUBAKI
TSUBAKI
BL1244-RP
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI BL1244-RP
Roller Chain; BL1244-2 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 7/32" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Nr. katalogowy
BL1244-RP
Nr kat. BDI
904226
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/BL1244-RP/p/904226
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,16
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
0097039009876
Rozmiar Łańcucha
BL1244-2
Konstrukcja Podstawowa
Riveted 4X4 Lacing
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Leaf
Ilość Rzędów
2
Materiał
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
Leaf
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Curved
Modyfikacja
Rollerless
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Leaf
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; BL1244-2 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 7/32" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
1,425 Cale | 36,195 Milimetry
Srednica Nita
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,219 Cale | 5,563 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież