https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJoallTOHhNREk1TXpRNE1UVXdORGM1T0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZORmcyWDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWYwMTAyOWI3Njk0NzY5YWZlNjA3NmUzNTg1YmZhYzJhNzEwYTQ5ZDZlMDMxMWRmMTlmZGE5YWQ0YjU0OGIyNQ
24956320
Görgősláncok
RENOLD
RENOLD
BL1246 RIV 10'
RENOLD RENOLD
Leírás
RENOLD BL1246 RIV 10'
Roller Chain; BL1246-2 Chain Size; Riveted 4X6 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.224" Plate Thickness; 1.409" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Anyagszám
BL1246 RIV 10FT
BDI anyagszám
24956320
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/BL1246-RIV-10'/p/24956320
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
3,978
EAN
6623900922681
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
BL1246-2
Alapkonstrukció
Riveted 4X6 Lacing
Cikk
Chain
Láncsorozat
Leaf
Szálak száma
2
Anyag
Alloy Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Rollerless Lift
Lánctípus
Leaf
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Curved
Módosítás
Rollerless
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Leaf
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Súly / LBS
8.332
Hosszú leírás
Roller Chain; BL1246-2 Chain Size; Riveted 4X6 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.224" Plate Thickness; 1.409" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Hevedermagasság
1,409 hüvelyk | 35,789 milliméter
Csap átmérő
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Hevedervastagság
0,224 hüvelyk | 5,69 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés