https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-8X8-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnNFpTOHhNREl5T0RVME9EYzVOalEwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZPRmc0WDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzRhOWQ2NGFmNmZjMjZmYTljYzNiZmE1MTY5M2I5Nzg3ZWZjZWZiNjU1OGE5OTk1ZDE4MWY1N2JhNzViZmE2NQ
REXNORD
REXNORD
BL1288 10FT/BOX
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD BL1288 10FT/BOX
Roller Chain; BL1288-4 Chain Size; Riveted 8X8 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.217" Plate Thickness; 1.354" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Nr. katalogowy
BL1288 10FT/BOX
Nr kat. BDI
18142358
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/BL1288-10FT-BOX/p/18142358
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
Rozmiar Łańcucha
BL1288-4
Konstrukcja Podstawowa
Riveted 8X8 Lacing
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Leaf
Ilość Rzędów
4
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
Leaf
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Curved
Modyfikacja
Rollerless
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Leaf
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Roller Chain; BL1288-4 Chain Size; Riveted 8X8 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.217" Plate Thickness; 1.354" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
1,354 Cale | 34,392 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,217 Cale | 5,512 Milimetry
Srednica Nita
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież