REXNORD
REXNORD
BL1434 50FT/REEL
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD BL1434 50FT/REEL
Roller Chain; BL1434-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 1-3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.248" Plate Thickness; 1.606" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
Nr. katalogowy
BL1434 50FT/REEL
Nr kat. BDI
18621326
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/BL1434-50FT-REEL/p/18621326
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,506
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
0698210845827
Rozmiar Łańcucha
BL1434-2
Konstrukcja Podstawowa
Riveted 3X4 Lacing
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Leaf
Ilość Rzędów
2
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
Leaf
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
50
Minimalna Ilość Zamówieniowa
50
Kształt Tabliczki
Curved
Modyfikacja
Rollerless
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Leaf
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Roller Chain; BL1434-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 1-3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.248" Plate Thickness; 1.606" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Srednica Nita
0,562 Cale | 14,275 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,606 Cale | 40,792 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,248 Cale | 6,299 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież