https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJoallTOHhNREk1TXpRNE1UVXdORGM1T0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZORmcyWDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWYwMTAyOWI3Njk0NzY5YWZlNjA3NmUzNTg1YmZhYzJhNzEwYTQ5ZDZlMDMxMWRmMTlmZGE5YWQ0YjU0OGIyNQ
TSUBAKI
TSUBAKI
BL1646-R30
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI BL1646-R30
Roller Chain; BL1646-2 Chain Size; Riveted 4X6 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 0.283" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.684" Pin Diameter
Nr. katalogowy
BL1646-R30
Nr kat. BDI
904254
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/BL1646-R30/p/904254
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,31
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
0097039009944
Rozmiar Łańcucha
BL1646-2
Konstrukcja Podstawowa
Riveted 4X6 Lacing
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Leaf
Ilość Rzędów
2
Materiał
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
Leaf
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
30
Minimalna Ilość Zamówieniowa
30
Kształt Tabliczki
Curved
Modyfikacja
Rollerless
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Leaf
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; BL1646-2 Chain Size; Riveted 4X6 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 0.283" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.684" Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,283 Cale | 7,188 Milimetry
Srednica Nita
0,684 Cale | 17,374 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2 Cale | 50,8 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,898 Cale | 48,209 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież