TSUBAKI
TSUBAKI
BL423-CL
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI BL423-CL
Chain Link; BL423 Chain Size; Cottered 2X3 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Nr. katalogowy
BL423-CL
Nr kat. BDI
904259
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/BL423-CL/p/904259
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,01
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
0097039179272
Rozmiar Łańcucha
BL423
Konstrukcja Podstawowa
Cottered 2X3 Lacing
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Leaf
Ilość Rzędów
1
Materiał
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
Leaf
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Modyfikacja
Rollerless
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Numer Materiałowy producenta
BL423CL
Waga / LBS
0.023
Długi Opis
Chain Link; BL423 Chain Size; Cottered 2X3 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Srednica Nita
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,079 Cale | 2,007 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,472 Cale | 11,989 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież