TSUBAKI
TSUBAKI
BL434 100'
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI BL434 100'
Roller Chain; BL434-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Nr. katalogowy
BL434 100FT
Nr kat. BDI
904266
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/BL434-100'/p/904266
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,345
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
0097039179319
Rozmiar Łańcucha
BL434-2
Konstrukcja Podstawowa
Riveted 3X4 Lacing
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Leaf
Ilość Rzędów
2
Materiał
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
Leaf
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
100
Minimalna Ilość Zamówieniowa
100
Kształt Tabliczki
Curved
Modyfikacja
Rollerless
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Leaf
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; BL434-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
0,472 Cale | 11,989 Milimetry
Srednica Nita
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,079 Cale | 2,007 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież