![BL434 X 19P M/M ENDS](/medias/INDUSTCHNXXX-3X4-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnNU5DOHhNRFF6TWpFNU16TTVOamMyTmk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNMWcwWDBOUFZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjUyNmI5Zjg4YjAzNjYwZTJkNDg3MGZjN2NiMDFmZThkNzhjZmQ1NzA2NjEzNDBmZTc4ZjA5Mjk2ZTk0M2MwMA)
![BL434 X 19P M/M ENDS](/medias/INDUSTCHNXXX-3X4-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnNU5DOHhNRFF6TWpFNU16TTVOamMyTmk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNMWcwWDBOUFZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjUyNmI5Zjg4YjAzNjYwZTJkNDg3MGZjN2NiMDFmZThkNzhjZmQ1NzA2NjEzNDBmZTc4ZjA5Mjk2ZTk0M2MwMA)
TSUBAKI
TSUBAKI
BL434 X 19P M/M ENDS
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI BL434 X 19P M/M ENDS
Roller Chain; BL434-2 Chain Size; Cottered 3X4 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Nr. katalogowy
BL434 X 19P M/M ENDS
Nr kat. BDI
25946754
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/BL434-X-19P-M-M-ENDS/p/25946754
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151613
Grupa Produktowa BDI
M02290
Rozmiar Łańcucha
BL434-2
Konstrukcja Podstawowa
Cottered 3X4 Lacing
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Leaf
Ilość Rzędów
2
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
Leaf
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
19 Links
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Leaf
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; BL434-2 Chain Size; Cottered 3X4 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,079 Cale | 2,007 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,472 Cale | 11,989 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Srednica Nita
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież