https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4X4-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmd3WkM4eE1EUXhPRFk1T1RFd09ETTRNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk5GZzBYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NTY1NmQ5NmZhM2UxNzIwOGNkZTM4ZTNjOWRkM2IxNzZjNWVkMWVkM2YzMzdjYmYyODMxMWMzNGViZDY4OThh
TSUBAKI
TSUBAKI
BL544 RIV 100'
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI BL544 RIV 100'
Roller Chain; BL544-2 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 3/32" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Nr. katalogowy
BL544 RIV 100FT
Nr kat. BDI
22376563
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/BL544-RIV-100'/p/22376563
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,544
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
0097039434678
Rozmiar Łańcucha
BL544-2
Konstrukcja Podstawowa
Riveted 4X4 Lacing
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Leaf
Ilość Rzędów
2
Materiał
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
Leaf
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
100
Minimalna Ilość Zamówieniowa
100
Kształt Tabliczki
Curved
Modyfikacja
Rollerless
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Leaf
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Numer Materiałowy producenta
BL544
Waga / LBS
1.2
Długi Opis
Roller Chain; BL544-2 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 3/32" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,094 Cale | 2,388 Milimetry
Srednica Nita
0,234 Cale | 5,944 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,591 Cale | 15,011 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież