https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-6X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoaVlpOHhNRFV3TnpVeU1qWXdOVEE0Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTmxnMlgxSldWRjlDVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg4NGI1ZWFkYmUyMjRlOWQ1MTZjYTBhMzI1NDc4NTUyOGNhYTkwZTFiM2M5YWQwNDRlNDRjMDA5OGQ3MmUwZjc
904296
Görgősláncok
TSUBAKI
TSUBAKI
BL566-PL
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI BL566-PL
Chain Link; BL566-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Steel; Leaf; 3/32" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Anyagszám
BL566-PL
BDI anyagszám
904296
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/BL566-PL/p/904296
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0,036
EAN
0097039434708
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
BL566-3
Alapkonstrukció
Riveted 6X6 Lacing
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Leaf
Szálak száma
3
Anyag
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
Leaf
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Módosítás
Rollerless
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Chain Link; BL566-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Steel; Leaf; 3/32" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Hevedermagasság
0,591 hüvelyk | 15,011 milliméter
Csap átmérő
0,234 hüvelyk | 5,944 milliméter
Hevedervastagság
0,094 hüvelyk | 2,388 milliméter
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés