17281319
Görgősláncok
RENOLD
RENOLD
BL634 RN VS 58
RENOLD RENOLD
Leírás
RENOLD BL634 RN VS 58
Chain Link; BL634-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.127" Plate Thickness; 0.717" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Anyagszám
BL634 RN VS 58
BDI anyagszám
17281319
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/BL634-RN-VS-58/p/17281319
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0,028
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
BL634-2
Alapkonstrukció
Riveted 3X4 Lacing
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Leaf
Szálak száma
2
Anyag
Alloy Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Rollerless Lift
Lánctípus
Leaf
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Módosítás
Rollerless
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Hosszú leírás
Chain Link; BL634-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.127" Plate Thickness; 0.717" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Hevedervastagság
0,127 hüvelyk | 3,226 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Csap átmérő
0,312 hüvelyk | 7,925 milliméter
Hevedermagasság
0,717 hüvelyk | 18,212 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés