https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-4X6-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnd09TOHhNRE0wT0RneE1UWTBPVEExTkM5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZORmcyWDBOUFZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmFiODQwZmUxYjM0ODhhZjNhNDUzNGY4ODg2MTVhZjk0OTlhYjJjZWJmMDA0ZTUxMjdlNDY1Nzg4MjUzMTBiNA
TSUBAKI
TSUBAKI
BL646 X 127P FEMALE END
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI BL646 X 127P FEMALE END
Roller Chain; BL646-2 Chain Size; Cottered 4X6 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.126" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Nr. katalogowy
BL646 X 127P FEMALE END
Nr kat. BDI
21593970
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/BL646-X-127P-FEMALE-END/p/21593970
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
Rozmiar Łańcucha
BL646-2
Konstrukcja Podstawowa
Cottered 4X6 Lacing
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Leaf
Ilość Rzędów
2
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
Leaf
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
127 Links
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Leaf
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; BL646-2 Chain Size; Cottered 4X6 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.126" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,126 Cale | 3,2 Milimetry
Srednica Nita
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,713 Cale | 18,11 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież