RENOLD
RENOLD
BL834 RL LEAF
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD BL834 RL LEAF
Roller Chain; BL834 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.16" Plate Thickness; 0.941" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Nr. katalogowy
BL834 RL LEAF
Nr kat. BDI
19304741
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/BL834-RL-LEAF/p/19304741
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,454
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
Rozmiar Łańcucha
BL834
Konstrukcja Podstawowa
Riveted 3X4 Lacing
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Leaf
Ilość Rzędów
1
Materiał
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
Leaf
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Curved
Modyfikacja
Rollerless
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Leaf
URL Producenta
https://www.renold.com
Waga / LBS
0.454
Długi Opis
Roller Chain; BL834 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.16" Plate Thickness; 0.941" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,16 Cale | 4,064 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,941 Cale | 23,901 Milimetry
Srednica Nita
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież