https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-4X4-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJnNVlpOHhNRFF6TWpFNU16VTVNek0zTkM5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZORmcwWDBOUFZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTAzZWUxMGYwYjJjYzExYzU0YTIxMWEwMGViNTQzOWQ4ZmU2NjNkZDZkMjJlMzdjOTcyNTA2M2Y0YmNhZGU5ZA
TSUBAKI
TSUBAKI
BL844 361P
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI BL844 361P
Roller Chain; BL844-2 Chain Size; Cottered 4X4 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.157" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Nr. katalogowy
BL844 361P
Nr kat. BDI
24855608
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/BL844-361P/p/24855608
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
Rozmiar Łańcucha
BL844-2
Konstrukcja Podstawowa
Cottered 4X4 Lacing
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Leaf
Ilość Rzędów
2
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
Leaf
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
361 Links
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Leaf
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; BL844-2 Chain Size; Cottered 4X4 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.157" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,157 Cale | 3,988 Milimetry
Srednica Nita
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,949 Cale | 24,105 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież