https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-4X4-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJneE5TOHhNREk1TXpRM01EQXdNekl6TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTkZnMFgwTlBWRjlDVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNhMTI3NWExMWEyNTAwMDAyNzZkMjgxOTVmNTBlZDM3NDg3ZjAwYWJhZDBjYjY1NGM4MDNkMGQ1YjExNTI5ZTQ
TSUBAKI
TSUBAKI
BL844-CL
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI BL844-CL
Chain Link; BL844-2 Chain Size; Cottered 4X4 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 0.157" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Nr. katalogowy
BL844-CL
Nr kat. BDI
904335
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/BL844-CL/p/904335
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,108
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
0097039180001
Rozmiar Łańcucha
BL844-2
Konstrukcja Podstawowa
Cottered 4X4 Lacing
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Leaf
Ilość Rzędów
2
Materiał
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
Leaf
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Modyfikacja
Rollerless
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Numer Materiałowy producenta
BL844CL
Waga / LBS
0.238
Długi Opis
Chain Link; BL844-2 Chain Size; Cottered 4X4 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 0.157" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Srednica Nita
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,949 Cale | 24,105 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,157 Cale | 3,988 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież