https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJoallTOHhNREk1TXpRNE1UVXdORGM1T0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZORmcyWDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWYwMTAyOWI3Njk0NzY5YWZlNjA3NmUzNTg1YmZhYzJhNzEwYTQ5ZDZlMDMxMWRmMTlmZGE5YWQ0YjU0OGIyNQ
RENOLD
RENOLD
BL846
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD BL846
Chain; BL846; Riveted 4X6 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf; 1 Strand; Steel; 0.16" Plate Thickness; 0.941" Plate Height; 3/8" Pin Diameter; Curved
Nr. katalogowy
BL846
Nr kat. BDI
17281760
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/BL846/p/17281760
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,13
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
6623901233533
Rozmiar Łańcucha
BL846
Konstrukcja Podstawowa
Riveted 4X6 Lacing
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Leaf
Ilość Rzędów
1
Materiał
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
Leaf
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Curved
Modyfikacja
Rollerless
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
Długi Opis
Chain; BL846; Riveted 4X6 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf; 1 Strand; Steel; 0.16" Plate Thickness; 0.941" Plate Height; 3/8" Pin Diameter; Curved
Srednica Nita
0,375 Cale | 9,53 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,16 Cale | 4,06 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,941 Cale | 23,9 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież