https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-6X6-COT-BL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoak9DOHhNREEzTmpRME1UTTNPRGcwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTmxnMlgwTlBWRjlDVEY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDczMmViMTg4OWE4Yzc0ODMyNmVjZWJlOTUyZWFhMDAxMDk4YWMwODBiMGIzYzJjNmVkMTU4MDNmYTRjODZmYTU
TSUBAKI
TSUBAKI
BL866-CL
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI BL866-CL
Chain Link; BL866-3 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Steel; Leaf; 0.157" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Nr. katalogowy
BL866-CL
Nr kat. BDI
904345
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/BL866-CL/p/904345
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,129
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
0097039436504
Rozmiar Łańcucha
BL866-3
Konstrukcja Podstawowa
Cottered 6X6 Lacing
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Leaf
Ilość Rzędów
3
Materiał
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
Leaf
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Modyfikacja
Rollerless
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Numer Materiałowy producenta
BL866CL
Waga / LBS
0.285
Długi Opis
Chain Link; BL866-3 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Steel; Leaf; 0.157" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,157 Cale | 3,988 Milimetry
Srednica Nita
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,949 Cale | 24,105 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież