https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEwNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnMVl5OHhNREl5T0RrNU1qWXdOakl6T0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5U1ZsUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MGIzNzg4ZjgzN2UxN2FiYzFlNGYxYzc3MzlkY2VmOTYxNzNhYjNmZWM4ZTFlNjNhMWIzZTg4YTBkZmQ1MGFl
SATI
SATI
C08B-1 C/L NR. 08P1G
SATI SATI
Opis
SATI C08B-1 C/L NR. 08P1G
Chain Link; 08B Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
C08B-1 C/L NR. 08P1G
Nr kat. BDI
1403958
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/C08B-1-C-L-NR-08P1G/p/1403958
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,109
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
Rozmiar Łańcucha
08B
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.satispa.com
Długi Opis
Chain Link; 08B Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,063 Cale | 1,6 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,465 Cale | 11,8 Milimetry
Srednica Nita
0,175 Cale | 4,45 Milimetry
Średnica Rolki
0,305 Cale | 7,75 Milimetry
Średnica Rolki
0,335 Cale | 8,51 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież