https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
SATI
SATI
C16B-1 RIV NR. 16P1
SATI SATI
Opis
SATI C16B-1 RIV NR. 16P1
Roller Chain; 16B Chain Size; Riveted; 25.4MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.88MM Roller Diameter; 17.02MM Roller Width; 4.15MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
C16B-1 RIV NR. 16P1
Nr kat. BDI
1404091
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/C16B-1-RIV-NR-16P1/p/1404091
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02122
Rozmiar Łańcucha
16B
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Conveying
URL Producenta
https://www.satispa.com
Długi Opis
Roller Chain; 16B Chain Size; Riveted; 25.4MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.88MM Roller Diameter; 17.02MM Roller Width; 4.15MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Rolki
0,67 Cale | 17,02 Milimetry
Średnica Rolki
0,625 Cale | 15,88 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,827 Cale | 21 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,163 Cale | 4,15 Milimetry
Srednica Nita
0,326 Cale | 8,28 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież