MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
C2040R 10FT
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
Opis
MORSE INDUSTRIAL C2040R 10FT
Roller Chain; C2040 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.466" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
Nr. katalogowy
C2040 RIV 10FT
Nr kat. BDI
340686
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/C2040R-10FT/p/340686
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,174
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
0662288392590
Rozmiar Łańcucha
C2040
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Double Pitch Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Conveying
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
C2040R 10FT
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
119820
Waga / LBS
0.349
Długi Opis
Roller Chain; C2040 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.466" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,06 Cale | 1,524 Milimetry
Średnica Rolki
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Srednica Nita
0,156 Cale | 3,962 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,466 Cale | 11,836 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Rolki
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież