https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-RL-1-RVT-CNVR-A2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJoall5ODVPREExTmpZNE5EVXdNek0wTDBsT1JGaFlXRU5JVGt4TFdGOVNURjh4WDFKV1ZGOURUbFpTWDBFeVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjljYzVkZWQ1YjYyY2YzODNiNTRjNjJkZjM4NDgyZmUzNWIxOTg4ZWIxZWM5Nzg2NDc2ZTc3MTFiZTRkNTliZg
TSUBAKI
TSUBAKI
C2050-1-A2-RL
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI C2050-1-A2-RL
Chain Link; C2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
Nr. katalogowy
C2050-1-A2-RL
Nr kat. BDI
907095
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/C2050-1-A2-RL/p/907095
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,035
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
0097039196422
Rozmiar Łańcucha
C2050
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Roller Link
Seria Łańcucha
Double Pitch Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Straight
Inne Funkcje
With A2 Attachment | Attachment Spacing at Every 1 Link
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Chain Link; C2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,08 Cale | 2,032 Milimetry
Średnica Rolki
0,4 Cale | 10,16 Milimetry
Średnica Rolki
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,591 Cale | 15,011 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Srednica Nita
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież