https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-OL-1-COT-CNVR-STR-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmcwWkM4eE1ETTBPRGM0TkRReE9EZzBOaTlKVGtSVlUxUkRTRTVNUzFoZlQweGZNVjlEVDFSZlEwNVdVbDlUVkZKZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTI3NDg0YTZhOGNiODBjYmQzYjY0YTNhNjU4ZmNjZTJlNzhhNWJmODc0NDMyZTM2OTYzNjYwZjVlOTQxNWE0YQ
TSUBAKI
TSUBAKI
C2080HAS O/L
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI C2080HAS O/L
Chain Link; C2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
Nr. katalogowy
C2080HAS O/L
Nr kat. BDI
22382568
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/C2080HAS-O-L/p/22382568
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,104
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
0097039188427
Rozmiar Łańcucha
C2080
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Offset Link
Seria Łańcucha
Double Pitch Heavy Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
600 Stainless Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Corrosion Resistant
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
304 Stainless Steel
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Chain Link; C2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
Srednica Nita
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Średnica Rolki
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Rolki
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,156 Cale | 3,962 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,906 Cale | 23,012 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2 Cale | 50,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież