![C2082H COT 10'](/medias/INDXXXCHNXXX-1-COT-DPCNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmd3TUM4eE1EQXlPRFUwTURZeU5Ea3lOaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmUkZCRFRsWlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRlOWRhNmQxMjJlN2RhODllMjk5NzMxMzVjZjYxY2VhZjRkMTNhMDU3NDFmNGQ5MDkwODAwYWYxNWI5YjQ3ZWY)
![C2082H COT 10'](/medias/INDXXXCHNXXX-1-COT-DPCNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmd3TUM4eE1EQXlPRFUwTURZeU5Ea3lOaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmUkZCRFRsWlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRlOWRhNmQxMjJlN2RhODllMjk5NzMxMzVjZjYxY2VhZjRkMTNhMDU3NDFmNGQ5MDkwODAwYWYxNWI5YjQ3ZWY)
RENOLD
RENOLD
C2082H COT 10'
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD C2082H COT 10'
Roller Chain; C2082 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Straight; 5/16" Pin Diameter
Nr. katalogowy
C2082H COT 10FT
Nr kat. BDI
24956491
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/C2082H-COT-10'/p/24956491
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,025
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
6623900291374
Rozmiar Łańcucha
C2082
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Double Pitch Heavy Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Straight
Modyfikacja
Large Roller
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Conveying
URL Producenta
https://www.renold.com
Waga / LBS
2.25
Długi Opis
Roller Chain; C2082 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Straight; 5/16" Pin Diameter
Średnica Rolki
0,62 Cale | 15,748 Milimetry
Średnica Rolki
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,156 Cale | 3,962 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,95 Cale | 24,13 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2 Cale | 50,8 Milimetry
Srednica Nita
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież