https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-CNVR-A1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmc1TVM4eE1EUXpNakU1TlRVMU9UUTFOQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmUTA1V1VsOUJNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2ZkMDlmM2VhZjg4ZmE2NGIzYWJkN2M3M2JlMWFmMGU3ODBiM2Q5ZmMwNDdmMTJjNWY5M2YxZjFmZTQ2NmRjNQ
TSUBAKI
TSUBAKI
C2082H RIV 4LA1 10'
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI C2082H RIV 4LA1 10'
Roller Chain; C2082 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
Nr. katalogowy
C2082H RIV 4LA1 10FT
Nr kat. BDI
22374791
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/C2082H-RIV-4LA1-10'/p/22374791
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,454
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
0097039979629
Rozmiar Łańcucha
C2082
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Double Pitch Heavy Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Straight
Modyfikacja
Large Roller
Inne Funkcje
With A1 Attachment | Attachment Spacing at Every 4 Link
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Conveying
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Numer Materiałowy producenta
C2082HA14LRB
Waga / LBS
1
Długi Opis
Roller Chain; C2082 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
2 Cale | 50,8 Milimetry
Srednica Nita
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Średnica Rolki
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Średnica Rolki
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,156 Cale | 3,962 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,906 Cale | 23,012 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież