907930
Görgősláncok
TSUBAKI
TSUBAKI
C2102H-1-K1-RL
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI C2102H-1-K1-RL
Chain Link; C2102 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.126" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
Anyagszám
C2102H-1-K1-RL
BDI anyagszám
907930
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/C2102H-1-K1-RL/p/907930
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0,42
EAN
0097039198273
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
C2102
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Roller Link
Láncsorozat
Double Pitch Heavy Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Straight
Módosítás
Large Roller
Egyéb jellemzők
With K1 Attachment
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Chain Link; C2102 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.126" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
Görgő átmérő
1,562 hüvelyk | 39,675 milliméter
Hevedervastagság
0,187 hüvelyk | 4,75 milliméter
Csap átmérő
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Görgő szélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Lánchézag
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Hevedermagasság
1,126 hüvelyk | 28,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés