https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-CNVR-D3-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmd5WWk4eE1ETTBPRGM0T1RrMU5qWXpPQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmUTA1V1VsOUVNMTlUVkZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhY2YyOGZhMGI4ZWQyNzE2MTBjOTdkZWQ0YjMxYmU0NTQ5NDYzZDM1OWFhOGVhNjE4YTFmYjNhMTYxZjQyYzQ4
TSUBAKI
TSUBAKI
C2102HD32LLUBE
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI C2102HD32LLUBE
Roller Chain; C2102 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.126" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
Nr. katalogowy
C2102HD32LLUBE
Nr kat. BDI
23776268
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/C2102HD32LLUBE/p/23776268
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02310
Rozmiar Łańcucha
C2102
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Double Pitch Heavy Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Straight
Inne Funkcje
With D3 Attachment | Attachment Spacing at Every 2 Link
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Conveying
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; C2102 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.126" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Średnica Rolki
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,187 Cale | 4,75 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,126 Cale | 28,6 Milimetry
Srednica Nita
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Rolki
1,562 Cale | 39,675 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież