https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-CNVR-A2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJoaU1TODVPREExTmpVMU1EUTRNakl5TDBsT1JGaFlXRU5JVGt4TFdGOURURjh4WDBOUFZGOURUbFpTWDBFeVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzkxOGQyNDZiYzYzZjczNDFkN2I0YjgyYzlkNWZlZDVmYjMzNjUwNWUwOGEyYmMxMTVkYjc4MDNiMWVlYjY4ZA
TSUBAKI
TSUBAKI
C2120H-1-A2-CL
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI C2120H-1-A2-CL
Chain Link; C2120 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.37" Plate Height; Straight; 0.427" Pin Diameter
Nr. katalogowy
C2120H-1-A2-CL
Nr kat. BDI
907988
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/C2120H-1-A2-CL/p/907988
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,33
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
0097039197962
Rozmiar Łańcucha
C2120
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Double Pitch Heavy Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Straight
Inne Funkcje
With A2 Attachment
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Chain Link; C2120 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.37" Plate Height; Straight; 0.427" Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
1,37 Cale | 34,798 Milimetry
Srednica Nita
0,427 Cale | 10,846 Milimetry
Średnica Rolki
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,219 Cale | 5,563 Milimetry
Podziałka Łańcucha
3 Cale | 76,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież