https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-CNVR-K1-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmcxWVM4eE1ETTBPRGMzTVRRME1qY3hPQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmUTA1V1VsOUxNVjlUVkZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjOWUyNWNmMDZiZTNhODlkMTA5OGFmODBmZmU5YTM1M2EzOWFkODg0MzQyNTBhZTI5NTVmYWVlM2Q2NzVjMTU0
24752847
Görgősláncok
TSUBAKI
TSUBAKI
C2120H RIV 378P W/K1 EP INCL C/L
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI C2120H RIV 378P W/K1 EP INCL C/L
Roller Chain; C2120 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.37" Plate Height; Straight; 0.427" Pin Diameter
Anyagszám
C2120H RIV 378P W/K1 EP INCL C/L
BDI anyagszám
24752847
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/C2120H-RIV-378P-W-K1-EP-INCL-C-L/p/24752847
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
C2120
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Double Pitch Heavy Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Straight
Egyéb jellemzők
With K1 Attachment | 378 Links
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Conveying
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; C2120 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.37" Plate Height; Straight; 0.427" Pin Diameter
Görgő szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Csap átmérő
0,427 hüvelyk | 10,846 milliméter
Görgő átmérő
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Hevedermagasság
1,37 hüvelyk | 34,798 milliméter
Lánchézag
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Hevedervastagság
0,219 hüvelyk | 5,563 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés