22380528
Görgősláncok
TSUBAKI
TSUBAKI
C2120H SA-2 C/L
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI C2120H SA-2 C/L
Chain Link; C2120 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.37" Plate Height; Straight; 0.427" Pin Diameter
Anyagszám
C2120H SA-2 C/L
BDI anyagszám
22380528
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/C2120H-SA-2-C-L/p/22380528
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0,33
EAN
0097039198006
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
C2120
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Double Pitch Heavy Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Straight
Egyéb jellemzők
With SA2 Attachment
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Gyártói cikkszám
C2120HSA2CL
Súly / LBS
0.727
Hosszú leírás
Chain Link; C2120 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.37" Plate Height; Straight; 0.427" Pin Diameter
Hevedermagasság
1,37 hüvelyk | 34,798 milliméter
Hevedervastagság
0,219 hüvelyk | 5,563 milliméter
Csap átmérő
0,427 hüvelyk | 10,846 milliméter
Lánchézag
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Görgő átmérő
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Görgő szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés