https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJnd05TOHhNREk1TXpRME1UWTFPRGt4TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZRMDVXVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkxMWRhNGE5NzM5MDFkM2I3NjBhNGNiMzlkOTVmNzkyOWVkYzA1ZGY1YjkwYjU1YmFiMTYxYmZkODUzNzk3NmI
TSUBAKI
TSUBAKI
C550-1-OL
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI C550-1-OL
Chain Link; C550 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.661" Roller Diameter; 0.795" Roller Width; 0.106" Plate Thickness; 0.787" Plate Height; Curved; 9/32" Pin Diameter
Nr. katalogowy
C550-1-OL
Nr kat. BDI
904827
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/C550-1-OL/p/904827
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,085
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
0097039206466
Rozmiar Łańcucha
C550
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Offset Link
Seria Łańcucha
Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Chain Link; C550 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.661" Roller Diameter; 0.795" Roller Width; 0.106" Plate Thickness; 0.787" Plate Height; Curved; 9/32" Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
0,787 Cale | 19,99 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,63 Cale | 41,402 Milimetry
Srednica Nita
0,281 Cale | 7,137 Milimetry
Średnica Rolki
0,795 Cale | 20,2 Milimetry
Średnica Rolki
0,661 Cale | 16,789 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,106 Cale | 2,692 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież