https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-CNVR-A2-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJneFl5OHhNRE0wT0RjNE1EazBOVFF6T0M5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlEwNVdVbDlCTWw5VFZGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDE2N2FmNGY1ODg2NzExNTgyNThkZDcxYTMwM2UxMmIwMDM5MzdiZTEzMjRmZGZiZmY3YmUxNWU4OGJhMjJlZg
23724712
Görgősláncok
TSUBAKI
TSUBAKI
CC-5 W/WELDED A-2 EV P MTO
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI CC-5 W/WELDED A-2 EV P MTO
Roller Chain; CC5 Chain Size; Cottered; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/2" Roller Diameter; 1.31" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 2-1/2" Plate Height; Straight; 0.69" Pin Diameter
Anyagszám
CC-5 W/WELDED A-2 EV P MTO
BDI anyagszám
23724712
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/CC-5-W-WELDED-A-2-EV-P-MTO/p/23724712
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151614
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02310
Láncméret
CC5
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Chain
Láncsorozat
Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Straight
Egyéb jellemzők
With A2 Attachment | Attachment Spacing at Every 1 Link | High Sidebar
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Conveying
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; CC5 Chain Size; Cottered; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/2" Roller Diameter; 1.31" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 2-1/2" Plate Height; Straight; 0.69" Pin Diameter
Lánchézag
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Hevedervastagság
0,31 hüvelyk | 7,874 milliméter
Hevedermagasság
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Görgő szélesség
1,31 hüvelyk | 33,274 milliméter
Csap átmérő
0,69 hüvelyk | 17,526 milliméter
Görgő átmérő
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés