https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-CNVR-K2-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJneU9DOHhNRFF4T0RZek1UWTNNVGd6T0M5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlEwNVdVbDlMTWw5VFZGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjI1NmQ3ZDEyYzEwMzMzNGJiYTdkMDQ1NTM0ZjY1MmExNTUyZTgxZGFlZDVkMzgwYTllZTgxNGY1ZmVjNTI5MQ
TSUBAKI
TSUBAKI
CC5/K2 LINER/EV PT
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI CC5/K2 LINER/EV PT
Roller Chain; CC5 Chain Size; Cottered; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/2" Roller Diameter; 1.31" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 2-1/2" Plate Height; Straight; 0.69" Pin Diameter
Nr. katalogowy
CC5/K2 LINER/EV PT
Nr kat. BDI
22744049
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/CC5-K2-LINER-EV-PT/p/22744049
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M02310
Rozmiar Łańcucha
CC5
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Straight
Inne Funkcje
With K2 Attachment | Attachment Spacing at Every 1 Link | High Sidebar
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Conveying
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; CC5 Chain Size; Cottered; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/2" Roller Diameter; 1.31" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 2-1/2" Plate Height; Straight; 0.69" Pin Diameter
Średnica Rolki
1,31 Cale | 33,274 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,31 Cale | 7,874 Milimetry
Średnica Rolki
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Srednica Nita
0,69 Cale | 17,526 Milimetry
Podziałka Łańcucha
6 Cale | 152,4 Milimetry
Wysokość Tabliczki
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież