https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnM09DOHhNREl5T0RJME56VTVNams1TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTTE5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlN2YyZjAyM2NkOWU2ZjJiZmQ4MjQ0MGY5N2Q5YTAxOTZjYWMyN2M3NTI2ODhmNDMxYzlmNjQxZjFiMWY1MDQw
BROWNING
BROWNING
J60-3 O/S C/L
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING J60-3 O/S C/L
Chain Link; 60-3 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Nr. katalogowy
J60-3 O/S C/L
Nr kat. BDI
329191
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/J60-3-O-S-C-L/p/329191
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,279
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
0662289198498
Rozmiar Łańcucha
60-3
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Offset Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
3
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
J60-3 O/S C/L
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1298199
Waga / LBS
0.15
Długi Opis
Chain Link; 60-3 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,094 Cale | 2,388 Milimetry
Średnica Rolki
0,468 Cale | 11,887 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,7 Cale | 17,78 Milimetry
Srednica Nita
0,234 Cale | 5,944 Milimetry
Średnica Rolki
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież