BROWNING
BROWNING
J80-2 C/P C/L
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING J80-2 C/P C/L
Chain Link; 80-2 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.934" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Nr. katalogowy
J80-2 C/P C/L
Nr kat. BDI
329986
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/J80-2-C-P-C-L/p/329986
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,113
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
0662289207978
Rozmiar Łańcucha
80-2
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
2
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
J80-2 C/P C/L
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1297738
Waga / LBS
0.3
Długi Opis
Chain Link; 80-2 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.934" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
0,934 Cale | 23,724 Milimetry
Średnica Rolki
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Srednica Nita
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Średnica Rolki
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież