![JC2050 S/C C/L](/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnek5TOHhNRFF4T0RZMU16QTJPVE0wTWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOURUbFpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMTQyYzY1Y2VhNWUwNDRkNzEyYjI1ZjYyYjQyMmQyMWI5MTg3ZmZjMTAwNGMxOGEzMGI1NDZjYjQ1MWJjYzBl)
![JC2050 S/C C/L](/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnek5TOHhNRFF4T0RZMU16QTJPVE0wTWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOURUbFpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMTQyYzY1Y2VhNWUwNDRkNzEyYjI1ZjYyYjQyMmQyMWI5MTg3ZmZjMTAwNGMxOGEzMGI1NDZjYjQ1MWJjYzBl)
BROWNING
BROWNING
JC2050 S/C C/L
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING JC2050 S/C C/L
Chain Link; C2050 Chain Size; Spring Clip; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.584" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
Nr. katalogowy
JC2050 S/C C/L
Nr kat. BDI
329101
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/JC2050-S-C-C-L/p/329101
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,22
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
0662460415178
Rozmiar Łańcucha
C2050
Konstrukcja Podstawowa
Spring Clip
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Double Pitch Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
JC2050 S/C C/L
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2455756
Waga / LBS
0.08
Długi Opis
Chain Link; C2050 Chain Size; Spring Clip; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.584" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
Średnica Rolki
0,4 Cale | 10,16 Milimetry
Średnica Rolki
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,584 Cale | 14,834 Milimetry
Srednica Nita
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,08 Cale | 2,032 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież