LINKBELT
LINKBELT
LB45HPRRCLSFPK
LINKBELT LINKBELT
Opis
LINKBELT LB45HPRRCLSFPK
Connecting Link; 45; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Hollow Pin Conveyor; 1 Strand; Steel; 0.31" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; Steel Roller Material; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; 0.22" Pin Diameter; Curved
Nr. katalogowy
LB45HPRRCLSFPK
Nr kat. BDI
571416
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/LB45HPRRCLSFPK/p/571416
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,007
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
0793699139884
Rozmiar Łańcucha
45
Konstrukcja Podstawowa
Spring Clip
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Hollow Pin Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Slip Fit | Retaining Ring Clip
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Connecting Link; 45; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Hollow Pin Conveyor; 1 Strand; Steel; 0.31" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; Steel Roller Material; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; 0.22" Pin Diameter; Curved
Średnica Rolki
0,31 Cale | 7,874 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,06 Cale | 1,524 Milimetry
Srednica Nita
0,22 Cale | 5,588 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,47 Cale | 11,938 Milimetry
Średnica Rolki
0,31 Cale | 7,874 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież