LINKBELT
LINKBELT
LB45HPSS10BX
LINKBELT LINKBELT
Opis
LINKBELT LB45HPSS10BX
Roller Chain; 45 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.31" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Curved; 0.22" Pin Diameter
Nr. katalogowy
LB45HPSS10BX
Nr kat. BDI
571418
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/LB45HPSS10BX/p/571418
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,161
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
0793699139914
Rozmiar Łańcucha
45
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Hollow Pin Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
304 Stainless Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Corrosion Resistant
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Hollow Pin
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
LB45HPSS10BX
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10483411
Waga / LBS
0.355
Długi Opis
Roller Chain; 45 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.31" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Curved; 0.22" Pin Diameter
Średnica Rolki
0,31 Cale | 7,874 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,06 Cale | 1,524 Milimetry
Srednica Nita
0,22 Cale | 5,588 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,47 Cale | 11,938 Milimetry
Średnica Rolki
0,31 Cale | 7,874 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież