LINKBELT
LINKBELT
LB55HPRRCLSFPK
LINKBELT LINKBELT
Opis
LINKBELT LB55HPRRCLSFPK
Chain Link; 55 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.38" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.59" Plate Height; Curved; 0.28" Pin Diameter
Nr. katalogowy
LB55HPRRCLSFPK
Nr kat. BDI
571423
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/LB55HPRRCLSFPK/p/571423
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,014
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
0793699139952
Rozmiar Łańcucha
55
Konstrukcja Podstawowa
Spring Clip
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Hollow Pin Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Slip Fit | Retaining Ring Clip
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Chain Link; 55 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.38" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.59" Plate Height; Curved; 0.28" Pin Diameter
Średnica Rolki
0,4 Cale | 10,16 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,59 Cale | 14,986 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Srednica Nita
0,28 Cale | 7,112 Milimetry
Średnica Rolki
0,38 Cale | 9,65 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,08 Cale | 2,032 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież