https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-SC-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnMU5pOHhNREk1TXpReU9UWTVPRFU1TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5VFExOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgzOWU5YmE5MDAwZGU3OTYzNmI0YWM0ZWNhN2U4NTc5ZDI0YzU3M2I1YjhhZjExOTA3MjQ2MWE5NGFhYWRhOWY
LINKBELT
LINKBELT
LBB352CL SPRING CLIP TYPE
LINKBELT LINKBELT
Opis
LINKBELT LBB352CL SPRING CLIP TYPE
Chain Link; 35-2 Chain Size; Spring Clip; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 0.19" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.31" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Nr. katalogowy
LBB352CL SPRING CLIP TYPE
Nr kat. BDI
18149489
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/LBB352CL-SPRING-CLIP-TYPE/p/18149489
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
Rozmiar Łańcucha
35-2
Konstrukcja Podstawowa
Spring Clip
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
2
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Chain Link; 35-2 Chain Size; Spring Clip; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 0.19" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.31" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Średnica Rolki
0,19 Cale | 4,826 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,31 Cale | 7,874 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,05 Cale | 1,27 Milimetry
Średnica Rolki
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Srednica Nita
0,141 Cale | 3,581 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież