![LBB60H2R X](/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJoaE9TOHhNRFF4T0RZMk1qUTNNemMxT0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJjNmI2NmQwMzBjYTc3NmQ1Mzg1YzhkY2RmYjA4M2JhYjlkZGZlMjQ0NTk5MTQzNjI5Y2UyNzVmODY3MjlkM2E)
![LBB60H2R X](/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJoaE9TOHhNRFF4T0RZMk1qUTNNemMxT0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJjNmI2NmQwMzBjYTc3NmQ1Mzg1YzhkY2RmYjA4M2JhYjlkZGZlMjQ0NTk5MTQzNjI5Y2UyNzVmODY3MjlkM2E)
LINKBELT
LINKBELT
LBB60H2R X
LINKBELT LINKBELT
Opis
LINKBELT LBB60H2R X
Roller Chain; 60-2 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.09" Plate Thickness; 0.6" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Nr. katalogowy
LBB60H2R X
Nr kat. BDI
18149507
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/LBB60H2R-X/p/18149507
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,135
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
Rozmiar Łańcucha
60-2
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Heavy
Ilość Rzędów
2
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Roller Chain; 60-2 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.09" Plate Thickness; 0.6" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Srednica Nita
0,234 Cale | 5,944 Milimetry
Średnica Rolki
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Rolki
0,469 Cale | 11,913 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,09 Cale | 2,286 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,6 Cale | 15,24 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież