LINKBELT
LINKBELT
LBC2045HP10BX
LINKBELT LINKBELT
Opis
LINKBELT LBC2045HP10BX
Roller Chain; C2045 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.31" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Straight; 0.22" Pin Diameter
Nr. katalogowy
LBC2045HP10BX
Nr kat. BDI
571398
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/LBC2045HP10BX/p/571398
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,136
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
0793699139709
Rozmiar Łańcucha
C2045
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Double Pitch Hollow Pin Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Hollow Pin
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Roller Chain; C2045 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.31" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Straight; 0.22" Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
0,47 Cale | 11,938 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,06 Cale | 1,524 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Rolki
0,31 Cale | 7,874 Milimetry
Średnica Rolki
0,31 Cale | 7,874 Milimetry
Srednica Nita
0,22 Cale | 5,588 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież