BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
M-1 40 C/L
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR M-1 40 C/L
Link; 40 Chain Size; Spring Clip; Connecting Link; 1/2" Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.46" Plate Height; 5/32" Pin Diameter; Curved
Nr. katalogowy
M-1 40 C/L
Nr kat. BDI
166400
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/M-1-40-C-L/p/166400
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,014
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
0781711307465
Rozmiar Łańcucha
40
Konstrukcja Podstawowa
Spring Clip
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
With M1 Attachment
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
0.014
Długi Opis
Link; 40 Chain Size; Spring Clip; Connecting Link; 1/2" Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.46" Plate Height; 5/32" Pin Diameter; Curved
Średnica Rolki
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,06 Cale | 1,524 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,46 Cale | 11,684 Milimetry
Srednica Nita
0,156 Cale | 3,962 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Rolki
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież