https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnek9TOHhNRFV3TnpNNU5qRTROakUwTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTA4NTI4NDM5YmQ3YmEwY2VjYmY5YjVlZGVkMjc0M2NiZTExNDlkNWNjZWFlMjcyNjBlM2EwMDlkZGFmY2FkZg
TSUBAKI
TSUBAKI
MR52 RIV 10'
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI MR52 RIV 10'
Roller Chain; MR52 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.6" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; 0.098" Plate Thickness; 0.64" Plate Height; Curved; 0.225" Pin Diameter
Nr. katalogowy
MR52 RIV 10FT
Nr kat. BDI
904843
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/MR52-RIV-10'/p/904843
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,59
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
0696223206482
Rozmiar Łańcucha
MR52
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Agricultural Chain
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Conveying
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; MR52 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.6" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; 0.098" Plate Thickness; 0.64" Plate Height; Curved; 0.225" Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,098 Cale | 2,489 Milimetry
Średnica Rolki
0,6 Cale | 15,24 Milimetry
Srednica Nita
0,225 Cale | 5,715 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,64 Cale | 16,256 Milimetry
Średnica Rolki
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież