https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnek9TOHhNRFV3TnpNNU5qRTROakUwTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTA4NTI4NDM5YmQ3YmEwY2VjYmY5YjVlZGVkMjc0M2NiZTExNDlkNWNjZWFlMjcyNjBlM2EwMDlkZGFmY2FkZg
904846
Valčekové reťaze
TSUBAKI
TSUBAKI
MR55 RIV 10'
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI MR55 RIV 10'
Roller Chain; MR55 Chain Size; Riveted; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.7" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; 0.098" Plate Thickness; 0.65" Plate Height; Curved; 0.225" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
MR55 RIV 10FT
BDI #
904846
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/MR55-RIV-10'/p/904846
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151614
Váha / Kilogram
0,504
EAN
0097039497376
Veľkosť reťaze
MR55
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.63
Rozteč reťaze – milimetre
41.402
Rad reťaze
Conveyor
Počet prameňov
1
Materiál
Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ANSI
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10
Minimálny počet na objednanie
10
Priemer valčekov - palce
0.7
Priemer valčekov – milimetre
17.78
Šírka valčekov - palce
0.875
Šírka valčekov – milimetre
22.225
Materiál valčekov
Steel
Hrúbka dosky - palce
0.098
Hrúbka dosky – milimetre
2.489
Výška dosky - palce
0.65
Výška dosky – milimetre
16.51
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.225
Priemer pinu – milimetre
5.715
Ostatné vlastnosti
Agricultural Chain
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.12.00.80
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Conveying
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Roller Chain; MR55 Chain Size; Riveted; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.7" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; 0.098" Plate Thickness; 0.65" Plate Height; Curved; 0.225" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov