https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJnd05TOHhNREk1TXpRME1UWTFPRGt4TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZRMDVXVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkxMWRhNGE5NzM5MDFkM2I3NjBhNGNiMzlkOTVmNzkyOWVkYzA1ZGY1YjkwYjU1YmFiMTYxYmZkODUzNzk3NmI
TSUBAKI
TSUBAKI
MR62-1-OL
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI MR62-1-OL
Chain Link; MR62 Chain Size; Cottered; 1.65" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.098" Plate Thickness; 0.66" Plate Height; Curved; 0.225" Pin Diameter
Nr. katalogowy
MR62-1-OL
Nr kat. BDI
904848
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/MR62-1-OL/p/904848
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,086
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
0696223004354
Rozmiar Łańcucha
MR62
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Offset Link
Seria Łańcucha
Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Agricultural Chain
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Chain Link; MR62 Chain Size; Cottered; 1.65" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.098" Plate Thickness; 0.66" Plate Height; Curved; 0.225" Pin Diameter
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,66 Cale | 16,764 Milimetry
Srednica Nita
0,225 Cale | 5,715 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,098 Cale | 2,489 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,65 Cale | 41,91 Milimetry
Średnica Rolki
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież