1281180
Görgősláncok
SKF
SKF
PHC 04B-2DR-O/L
SKF SKF
Leírás
SKF PHC 04B-2DR-O/L
Chain Link; 04B-2 Chain Size; Cottered; 6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Dacromet Plated Steel; ISO; 4MM Roller Diameter; 2.8MM Roller Width; 0.6MM Plate Thickness; 5MM Plate Height; Curved; 1.85MM Pin Diameter
Anyagszám
PHC 04B-2DR-O/L
BDI anyagszám
1281180
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/PHC-04B-2DR-O-L/p/1281180
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0,002
EAN
7316573316992
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
04B-2
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Dacromet Plated Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Corrosion Resistant
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 04B-2 Chain Size; Cottered; 6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Dacromet Plated Steel; ISO; 4MM Roller Diameter; 2.8MM Roller Width; 0.6MM Plate Thickness; 5MM Plate Height; Curved; 1.85MM Pin Diameter
Görgő szélesség
0,11 hüvelyk | 2,8 milliméter
Lánchézag
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Görgő átmérő
0,157 hüvelyk | 4 milliméter
Csap átmérő
0,073 hüvelyk | 1,85 milliméter
Hevedervastagság
0,024 hüvelyk | 0,6 milliméter
Hevedermagasság
0,197 hüvelyk | 5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés