SKF
SKF
PHC 04B-2ZP-C/L
SKF SKF
Opis
SKF PHC 04B-2ZP-C/L
Chain Link; 04B-2 Chain Size; Spring Clip; 6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 4MM Roller Diameter; 2.8MM Roller Width; 0.6MM Plate Thickness; 5MM Plate Height; Curved; 1.85MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
PHC 04B-2ZP-C/L
Nr kat. BDI
1281048
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/PHC-04B-2ZP-C-L/p/1281048
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,002
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
7316573317043
Rozmiar Łańcucha
04B-2
Konstrukcja Podstawowa
Spring Clip
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
2
Materiał
Zinc Plated Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Corrosion Resistant
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Chain Link; 04B-2 Chain Size; Spring Clip; 6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 4MM Roller Diameter; 2.8MM Roller Width; 0.6MM Plate Thickness; 5MM Plate Height; Curved; 1.85MM Pin Diameter
Średnica Rolki
0,157 Cale | 4 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,236 Cale | 6 Milimetry
Srednica Nita
0,073 Cale | 1,85 Milimetry
Średnica Rolki
0,11 Cale | 2,8 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,197 Cale | 5 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,024 Cale | 0,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież