https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnME15ODVPREExTmpjd01UVTBNamN3TDBsT1JGaFlXRU5JVGxoWVdGOHpYMUpXVkY5VFZFUmZVMVJTWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4YzJkNzcxYmVjOGNhNGUwNDU2ZWE2NjE3ZGFjOGViMDc4YWFiZjI1NzhmMTExOTgyNjdjODJlOTIyNzE5NWIw
SKF
SKF
PHC 06B-3X5MTR
SKF SKF
Opis
SKF PHC 06B-3X5MTR
Roller Chain; 06B-3 Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
PHC 06B-3X5MTR
Nr kat. BDI
1280125
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/PHC-06B-3X5MTR/p/1280125
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,8
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
7316572612392
Rozmiar Łańcucha
06B-3
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
3
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
M
Zamów Wielokrotność Ilości
5
Minimalna Ilość Zamówieniowa
5
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Roller Chain; 06B-3 Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,051 Cale | 1,3 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Rolki
0,225 Cale | 5,72 Milimetry
Średnica Rolki
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,323 Cale | 8,2 Milimetry
Srednica Nita
0,129 Cale | 3,28 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież