SKF
SKF
PHC 08B-2DRX10FT
SKF SKF
Opis
SKF PHC 08B-2DRX10FT
Roller Chain; 08B-2 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Dacromet Plated Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
PHC 08B-2DRX10FT
Nr kat. BDI
1280523
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/PHC-08B-2DRX10FT/p/1280523
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,98
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
7316572612590
Rozmiar Łańcucha
08B-2
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
2
Materiał
Dacromet Plated Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Corrosion Resistant
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Roller Chain; 08B-2 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Dacromet Plated Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
Średnica Rolki
0,335 Cale | 8,51 Milimetry
Srednica Nita
0,175 Cale | 4,45 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,465 Cale | 11,8 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,063 Cale | 1,6 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Rolki
0,305 Cale | 7,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież