https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnM09DOHhNRFF4T0RZME9EVXhORFU1TUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlUxUkVYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyZDlmYzMxNDcxYmFhMDIwY2ZlNTJmZDEyZTU1MDQyYjQ2ZDgyNTQ4MWVlYjA3MGY0ZGYwNTg2ZTQyMDMwY2Iy
SKF
SKF
PHC 120-2SSX10FT
SKF SKF
Opis
SKF PHC 120-2SSX10FT
Roller Chain; 120-2 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1-13/32" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Nr. katalogowy
PHC 120-2SSX10FT
Nr kat. BDI
1280354
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/PHC-120-2SSX10FT/p/1280354
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
35,306
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
7316572613726
Rozmiar Łańcucha
120-2
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
2
Materiał
304 Stainless Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Corrosion Resistant
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Roller Chain; 120-2 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1-13/32" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
1,406 Cale | 35,712 Milimetry
Srednica Nita
0,437 Cale | 11,1 Milimetry
Średnica Rolki
0,993 Cale | 25,22 Milimetry
Średnica Rolki
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,189 Cale | 4,801 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież